ペダル KEO BLADE POWER DUAL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68647261 品番28625
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

パワーメーター 限界を超えるパワー
取り付けが簡単、正確、軽量:
LOOKパワーペダルはパワーメーター内蔵型として、クリップレスロードペダルの新しいベンチマークを打ち立てました。
100%一体化したエレクトロニクス
最先端の設計、電子部品をペダルアクスルに一体化、ロードでのテストを繰り返し、信頼性の高いパワーメーターを開発しました。
振動衝撃や極端な気象状況に耐え、厳しい試験を楽にクリアしました。3年間の製品保証(ワランティ)は私たちの自信の表れです。
このモデルもKeoブレードファミリーの一員です
最新世代のKeoブレードにパワーメーターを統合することで、最も効率的かつ市場最軽量のパワーメーター(260gペア)ができました。
特許取得済みの独自技術であるブレードシステムとKeoクリートの精度が、クリップレスロードペダルのベンチマークを作り上げました。
世界中のサイクリストやアスリートが納得の性能です。
ポジションに影響なく、ペダルを交換するだけのパワーメーター
今回初めて、ポジションに影響することなくパワーデータの取得が可能になりました。
電子部品の小型化により、53mmのQファクターと10.8mmのスタックハイトはノーマルのKeoブレードペダルのままです。
バイク上のポジションやクリートのセットアップを変更することなく、標準ペダルからパワーペダルへの変更が簡単になりました。
パワーだけじゃない
ペダルアクスルと一体化した電子部品はワット数、左/右バランス、ケイデンス、その他多くのパフォーマンス指標を測定します。
Keoブレードパワーデュアルは、ペダリングデータをリアルタイムで表示できます。効果的なトレーニングを行ない、レースで輝くために。
驚異的な精度
パワーメーターは温度と気圧の変化に応じて自動的にキャリブレーションを行なうよう設計されています。最新世代の電子部品とアルゴリズムによって誤差約1%の精度を誇ります。
素早く簡単な取り付け
Keoブレードパワーデュアルの取り付け、接続、セットアップはすべて簡単です。
自転車に取り付けるのに30秒、ポジションやクリートの設定に影響を与えません。
その後の自動キャリブレーションとBluetooth / ANT+によるサイクルコンピュータやスマートフォンへの接続も素早く簡単です
わずか数分でスタートです。
最適化されたエコシステム
サイクルコンピュータ、スポーツウォッチ、スマートフォン等に簡単に接続できるだけでなく、専用アプリも開発しました。
iOSとアンドロイド版があり、フィッティング、キャリブレーション、ペダルのアップデートを行ないます。
製品登録をして、クラッシュリプレイスメントや延長保証などの特典を入手できます。

仕様●アクスル:パワー●クリート:ケオ グリップ●リテンション:16 材質プラットフォーム:ステンレス スチール 幅(mm)デッキ:64 寸法(mm)Qファクター:53 ベアリングスチール ブレードカーボン 材質(ボディ)カーボン 防水性IPX7 面積(m2)踏:705 テクノロジーブレード
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする