ペダル TRAIL ROC+ オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68647681 品番26165
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

グリップとコントロールの限界を押し上げるためにトップアスリートと共同で設計
幅広の凹型鍛造アルミプラットフォームと高抵抗アクスルを特徴とし、完璧な安定性と比類のない頑丈さを実現します。
10 個の調整可能なアルミピンと 16mm のプロファイル高さにより、カーブ、ジャンプ、テクニカルなセクションでもバイクから足を離すことはありません。

仕様●プラットフォームエリア (mm):107×107●ペダル(g):197 寸法(mm)Qファクター:61.5 質量(g)ペア:395 商品番号10330-00026165 材質(ボディ)Forged Alloy 材質(スピンドル)クロモリ+ テクノロジーフラットペダル
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする