※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(D) NPN+アナログ4〜20mA
仕様オプション1:(N) コネクタ付リード線なし、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(S) ブラケット (ストレートタイプ流量調整弁付用)
管接続口径(02) Rc 1/4
注文コード68648117
品番PFMB7201S-02-DN-S
参考基準価格(税別)¥20,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など279種類から選べます
他の種類を見る