サイクリング用品 ネオス シートポスト 31.6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68649011 品番204516-000100
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ
カーボン繊維を単一方向にすることで補強した、頑丈なアルミニウム鍛造シートポストは、革新的なシングル・スクリュー・クランプシステムを備え、クランプの4点を同時に締め上げます。
これらは、サドルレールへの負担を最小限に抑えるスナップ・クロージャーシステムが採用されています。

長さ(mm)350 寸法(mm)オフセット:15 質量(g)27.2mm:235 径(Φmm)ピラー:27.2 素材アルミ 7050 T6 + HMカーボン
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする