ペダル X-TRACK RACE CARBON Ti

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68649476 品番18224
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

最も過酷なコース向けに特別に作られたペダルです
メカニズムの形状は、泥や砂などの邪魔になる要素を排除し、あらゆる状況で簡単に作動するように設計されています。
チタンボディは515平方mmの接触面積を提供し、チタンアクスルはペダルの剛性と軽量性を確保します。
足元の重量はわずか145gです。

仕様●アクスル:チタニウム●クリート:クリート付属(イージークリート別売)●クリート スタンダード:SPD対応●スタックハイト(ペダル+ クリート):16、8mm (10、7 + 6、1mm)●リテンション:6 to 14 幅(mm)デッキ:60 寸法(mm)Qファクター:53 角度(°)リリース:13、フロート:6 材質(ボディ)カーボン 面積(m2)踏:515 テクノロジーXトラック
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする