ペダル インドアペダル DELTA/SPD対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68649510 品番27385
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

世界中のアスリートに認められたレベルの専門知識を持つサイクリングペダルのリーダーであるLOOK Cycleのフランス製。
取り付け簡単: 屋内両側DELTA ? SPDペダル オープン15mmレンチを使用して自転車のペダルを締め、ペダリングを開始します。 車軸に左右のマークがエッチングされており、取り付けが簡単です。
より完全で効率的な動き、静かで流動的なペダルアクションで、自転車と一体になり、持久力を向上させます。
標準的な屋内自転車ペダルよりも耐久性が高く、何度も繰り返される超高強度の屋内セッションに耐えます。
新しいINDOOR DUALペダルは、2つのクリート(DELTA)とSPDの標準的な選択肢を提供し、理想的なサイドを自由に選択できます。

仕様●クノロジー:デュアルサイド デルタ/SPD●クリート:デルタ/SPD(付属していません)●リテンション:デルタ10-15/SPD08-20 寸法(mm)Qファクター:54.5 質量(kg)最大ライダー:150 質量(g)ペア:400 ベアリング3シールドベアリング プレートハイグレードステンレススチール 商品番号1028-00027385 材質(ボディ)コンポジット スピンドルヘビーデューティースチール オーバーサイズド 面積(m2)踏:650
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする