クリート デルタ フィットネス グリップ レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68649668 品番105025-00025673
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

摩擦が少ないポリアセタール樹脂製
デルタ規格では、足を外側または内側に向けて回転させてリリースします。
この機能は、サイクリストの安全性を向上させます。内側にひねってリリースする際にもボディやベアリングが邪魔になりません。
KEO以外のルックペダルと互換性があり、接触面積が広く、最適な快適性を実現します。
クリート交換時に役立つメモリーポジショナーも備えています。

仕様アクセサリー(mm):6 ネジ 5×11 6 ワッシャー 質量(g)ペア:75 角度(°)フロート:0 & 9 (ブラック & レッド) 商品番号25673 縦(mm)調整:12 横(mm)調整:4 素材ポリアセタール & PTFE カテゴリーロード インドアバイク
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする