KIMBLE(TM)製 シリコンリッド(ガラス容器対応用フタ) 15-112シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68649825 品番 15-112-176
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リユース可能なシリコン製の蓋は、簡単に伸び、多くの容器サイズに適応し、ラボの安全性を向上させ、サンプル管理を強化し、ホイル、フィルム、その他の使い捨てカバーよりも持続可能で費用効果の高いソリューションを提供する事が出来ます。
汎用性
▼ビーカー、フラスコ、ボトル、シリンダー、プラスチックおよびガラス製品に適合
▼各サイズはさまざまな直径に適合します
▼従来のフィルムやカバーの限界を超えた多くの用途に適応可能
サンプル管理
▼サンプルの相互汚染を低減します
▼ラボマーカーと互換性があり、サンプルの識別を強化します
▼ラボのワークフロー効率を向上させます
▼プロジェクトとサンプルを追跡するために色を使用します
ラボの安全性
▼ホイルやフィルムよりも安全性能が向上します
▼色は迅速な視覚的識別を支援します
▼中身から肌や鼻を守ります
▼こぼれ/漏れから身を守る
SUSTAINABLE
▼再利用可能、カスタマイズ可能、食器洗い機使用可能
▼フィルムやホイルなどの廃棄物を発生させる再利用不可能な消耗品を削減します
▼耐薬品性あり、オートクレーブ可能、広い温度範囲での柔軟性
▼環境への影響を減らし、ラボの運用コストを削減します

仕様●Color:Green●Description:Medium●Φ64-76mm●Diameter(Metric)Outer:9.48cm●Material:Silicone●For Use With(Application):To cover open lab vessels●For Use With(Equipment):Beakers, Bottles, Cylinders, Erlenmeyer Flask●Height(Metric):14.99cm●Length(Metric):16cm アズワン品番65-4341-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする