コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68649999 品番ADN-100-60-I-P-A
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力

仕様●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8951 ストローク(mm)60 アズワン品番65-7978-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする