コンパクトエアシリンダ AENシリーズ ボア:10mm ストローク:5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68650044 品番AEN-S-10-5-I-A
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Festo AEN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた単動アクチュエータを備えており、どのような位置でも移動できます。メスねじの付いた M3 の空圧接続があります。ストローク径は 5mm で、内径は 10mm です。ポジションセンサを使用して任意の位置に組み立てることもできます。周囲温度: -10 → 60 ℃ 展伸アルミニウム合金材使用

仕様●ボア:10mm●動作:シングル●メーカーシリーズ:AEN●コード番号:203-9924 ストローク(mm)5 作動方式単動 アズワン品番65-8004-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする