長袖シャツ 6875

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68650374 品番 6875
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。

スミクロ サイズ5L 混率(%)ポリエステル75・綿25 仕様金属ボタン、背当メッシュ付 種別長袖シャツ 材質東レ サマーハードロックツイル 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)77 バスト(cm)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする