※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(D) NPN+アナログ4〜20mA
仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(501) 5〜500L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
注文コード68650786
品番PFMB7501-F04-DW-A
参考基準価格(税別)¥25,360
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)