※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(E) PNP+アナログ1〜5V
仕様定格流量範囲 (流量レンジ):(501) 5〜500L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム)、単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション2:(-) なし
注文コード68651057
品番PFMB7501-N04-EW
参考基準価格(税別)¥22,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)