bigborn(ビッグボーン)
カーゴパンツ 6873
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
シルバーグレー
ウエスト(cm)
95
注文コード
68651537
品番
6873
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ソフトな着心地が、ハードワークを楽にする。
色
シルバーグレー
ウエスト(cm)
95
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
東レ サマーハードロックツイル
サイズ(cm)
95
混率(%)
ポリエステル75・綿25
股下(cm)
78