※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFMC - デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(C) OUT1: NPN, OUT2: アナログ (1〜5 V)
仕様
定格流量範囲:(202) 20〜2000 L/min、オプション 1:(-) M8コネクタ付リード線付(3m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション 2:(-) なし
注文コード
68651775
品番
PFMC7202-06-C-MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,250
この商品は
出力仕様・仕様
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
出力仕様
(C) OUT1: NPN, OUT2: アナログ (1〜5 V)
校正証明書
(A) あり
仕様
定格流量範囲:(202) 20〜2000 L/min、オプション 1:(-) M8コネクタ付リード線付(3m)、単位仕様:(M) SI単位固定、オプション 2:(-) なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68651775
PFMC7202-06-C-MA
76857105
PF2MC7202-06-C-MA
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
33,980
税込
¥
37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)