サイクリング用品 ハンドルバー DOUBLETROUBLE アルミニウム 31.8 660mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68651899 品番203060-010000
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ
複数のポジションニングが可能なハンドルバー。
バイクでの旅行などの長距離ライドにお勧めです。
ライト、バッテリー、GPS、バッグなど、長距離ライドに必要なアクセサリーを付けるためのスペースを確保。
31.8mmステムに対応

質量(g)560 径(Φmm)エンド: 22、2、センター:31、8 角度(°)backsweep:45 寸法(cm)C-C:66
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする