サイクリング用品 ハンドルバー LARGO アルミニウム 560mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68651935 品番203060-01050
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ
新しい6061T6アルミ製エクストラワイドトラベルハンドルバーは、過酷なコンディションで優れた制御性を発揮します。
フレアドロップがバイクの操作を妨げることなく、制御性能も確保します。
旅ツーリングキャンプLARGOアルミニウムHANDLEBAR560mm

寸法(mm)560(芯-芯) ブラック 質量(g)310 ハンドル径(Φmm)Φ31.8 素材6061 T6ダブルバテッド・アルミニウム
注意
※本製品は自転車専用の製品です。目的以外でのご使用はお控えください.
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、資材の調達状況やメーカー都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする