RL78/G13用スティックライター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653771 品番RM-STWR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ターゲットに直接プログラムを書き込めるライター
ターゲットシステムと4ピンRL78ダウンロードインターフェースで接続することで、ターゲットの電源を利用してパソコンを使用せずに直接RL78/G13にプログラムを書き込むことができます。インターフェースは1-Wire UART通信方式で、768KBのフラッシュメモリを2つ持ち、それぞれにプログラム(Hexファイル)を保存することができます。
本体には、書き込み用ボタン、ターゲットやパソコンとの接続を確認するオレンジLED、フラッシュに保存されているプログラムの有無を確認する緑色LED、動作エラーを表示する赤色LEDなどが搭載されています。
接続されたターゲットシステムから電源を供給して動作
RL78/G13MCUへの書き込みをサポート
RL78用HEXプログラムを2つの領域(FW1、FW2)に積載可能
RM-STWR専用のWindowsプログラムをサポート
シンプルな4ピンダウンロードインターフェースをサポート

付属品USBケーブル1本、1ピンミニケーブル4本、日本語マニュアル 寸法(mm)80×27×13(ケーブルを除く) インターフェース1-Wire UART通信方式 動作電圧3V〜5.5V ボーレート115.2kbps/250kbps/500kbps/1Mbps ROM768KB×2(Area1、Area2に区分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする