RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653789 品番RM-RL78G13-EM100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RL78/G13開発のためのモジュール
ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 100ピン用の開発評価用ボードです。
ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。
また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。
ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。
簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。
ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。
DC1.8V〜5.5Vで動作
エミュレータコネクタを介して1.8V〜5.5Vを供給
USBコネクタから5V電源を供給
J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給
リセットスイッチを内蔵
2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各50本配置

寸法(mm)98×45 接続USB2.0 Type-C 通信方式1Wire UART

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする