※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・入力仕様・出力仕様が79種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- 単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(A) ブラケット、オプション3:(C) センサ接続用コネクタ
- 入力仕様
- (0) 電圧入力
- 出力仕様
- (6) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+コピー機能 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能)
- 注文コード
- 68653909
- 品番
- PSE306A-MLAC
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)