曜日別特売
DS060KSWD-K スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ミヤマ電器 68654096

スイッチ 波動タイプ 黒 点表示DS060KSWD-K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68654096
品番
DS060KSWD-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369
極数
単極単投
定格
AC250V-3A、AC150V-5A
操作部形状
丸
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
操作部
点

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする