ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6P
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68654130
品番
DS850ASK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
極数
単極双投
定格
AC.125V-5A AC.250V-3A
操作部形状
長方形
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-ON
操作部
無印