ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF IO表示
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68654175
品番
DS850SF2IOK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
極数
双極単投
定格
AC.250V-10A
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
操作部
IO表示