ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 点入り タブ端
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68654191
品番
DS850SF2WDK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
極数
双極単投
定格
AC.250V-10A
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
クロ
動作機能
ON-OFF
操作部
点