スイッチ ネオン昭光波動タイプ ON-OFF 透明緑

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68654200 品番DS850SF3N1KTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
極数双極単投 定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250〜T85 端子形状タブ端子 操作部形状長方形 機能動作ON-OFF 操作部色透明緑 色(本体) 照光色ネオン 操作部125Vネオン球付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする