PVQ13-5MO-03-A PVQ10 - 小型比例制御電磁弁 SMC 68654268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVQ10 - 小型比例制御電磁弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オリフィスサイズ(03) 0.3 mm dia. ,0.7 MPa注文コード68654268品番PVQ13-5MO-03-A
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし電圧(V)(5) DC24管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)オリフィスサイズ(03) 0.3 mm dia. ,0.7 MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする