PVQ31-6G-23-01N-H-F PVQ30 - 小型比例制御電磁弁 SMC 68654329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディ、シール材質の種類:(H) SUS, シール FKM、オプション: フート形ブラケット:(F) フート形ブラケットねじの種類(N) NPT注文コード68654329品番PVQ31-6G-23-01N-H-F
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
電圧(V)(6) DC12管接続口径(01) サブプレート付ねじの種類(N) NPTオリフィスサイズ(23) 2.3 mm dia. ,0.35 MPa仕様ボディ、シール材質の種類:(H) SUS, シール FKM、オプション: フート形ブラケット:(F) フート形ブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする