フジクラ
角型交流ブザー(AC200V/220V)
BZ-21BL-AC200/220V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68654367
品番
BZ-21BL-AC200/220V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
写真はBL(リード線タイプ)です。
EB4020の相当品となります。
本製品はRoHS2対応です。
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
AC
定格電圧(V)
200/220
定格電流(A)
0.024
音量
70dB/m(A)
保存温度(℃)
-20~+50
寿命
100Hr
使用周囲湿度
45~85%
使用電圧範囲
180~220V
絶縁抵抗
100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
最低160