ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電源(制御機器)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 遮断
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 配線用遮断器
ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68654428
品番
PRCP-R025-0-99
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
ポリマーPTCサーミスタを用いた復帰型過電流保護素子
電流(A)
トリップ:0.50
方式
ポリマーPTCサーミスタ
取得規格
UL, CSA, TUV
保持電流(A)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
端子挿入タイプ
最大電圧(V)
60