LTE/LPWA対応小型シングルアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68654586 品番1018-466A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

IoT/M2M機器に使用できるシングルタイプアンテナです。
受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。
ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。
防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。

用途
遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器
農業クラウド
屋外使用される無線機器全般
型式λ/2ダイポールアンテナ 質量(g)80 備考RoHS2対応、IP56 使用温度範囲-30℃〜+90℃ ケーブル長(m)2.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず) 入力インピーダンス公称50Ω 指向性無指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 アンテナ利得(dBi)-10以上 使用周波数(MHz)814〜960/1428〜2170 ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ) VSWR3.5以下 認証マーク技適番号:T18-079-1127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする