Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68654821 品番DTH-RPLR-LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Raspberry Pi 3と4用のLoRa通信拡張モジュール
Raspberry Pi 3や4のGPIOに接続して使用するLoRa通信用の拡張モジュールです。両面スルーホールのユニバーサル基板を採用しているので、基板上に回路を組むことができ、自由度の高い応用が可能です。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。

モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール (E220-900T22S(JP)) 外形寸法(mm)56 × 65 電源電圧【動作】3.3〜5.5V【推奨】3.5〜5.0V 対応【ボード】Raspberry Pi 3、4 インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL) 動作温度範囲(℃)-45〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする