LoRa通信モジュール評価ボード(E220-900T22S搭載)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68654857 品番E220-900T22S(JP)-EV1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

プライベートLoRa通信モジュールの評価用ボード
プライベートLoRa通信モジュールのE220-900T22S(JP)を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。

モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(E220-900T22S(JP))※Private LoRaモジュールE220-900T22S(JP)無印版、ファームウェアはver.1.0 外形寸法(mm)36×21 / SMA端子を含む場合:48.5×21 インターフェースUART:制御I/O(信号レベルは3.3V TTL)、状態出力 接続端子ピンヘッダ、SMA端子 動作温度範囲(℃)-45〜+85 動作電圧(V)3.1〜5.5(Vcc給電時) / 2.9〜3.6(Vdd給電時) / 低電圧モード時(ver.1.2以降対応):2.2〜5.5(Vcc給電時) / 2.1〜3.6(Vdd給電時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする