その他【拡散率】7〜12
サイズ【ペイロード】最大222バイト
周波数920.6MHz〜928.0MHz
インターフェースUART(ATコマンド)
送信出力13dBm:20mW以下
伝送速度0.2kbps〜11kbps
伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応
消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA
受信感度-140dBm
変調方式LoRaスペクトラム拡散方式
使用帯域125kHz〜250kHz
動作電圧(V)1.7〜3.7