ルネサスエレクトロニクスのSH/Tinyシリーズ、SH7125搭載のマイコンボードです。
新型MCU全盛の中で既にレガシーと呼ばれるSHシリーズですが、本品はSHシリーズ開発当初から存在する息の長い製品です。もはや定番商品と言って良いでしょう。
SH-2 SH7125採用、最大動作周波数 48MHz(65MIPS)
超小型基板 36mm x 34mm
外部拡張が容易。外部拡張に必要な信号は全て拡張コネクタに引き出してあり、各種デバイスを容易に追加できます。
回路図を全て公開。回路図は全て公開されておりますので、(http://www.apnet.co.jp/product/tiny/stk-7125.html)回路動作の確認やデバッグにお役立ていただけます。また、教育や研修用途にも最適です。
デバッグ評価キットを用意。評価キットにはCPUボード、評価ボード、デバッガソフト、フラッシュ書込みソフトなど、開発に必要なものが同梱されていますので、購入してすぐにSH7125の開発が始められます。