LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール
LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。LRA1に直接ワイヤーアンテナを取り付けるタイプで、モノポールワイヤーアンテナが付属しています。
LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920〜928MHz)を使用できます。