※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 チューブ内径(Φmm)15 ポートねじの種類(-) M ねじ 注文コード68655467 品番REAR15-250N-XC57
参考基準価格(税別)¥42,520 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など100種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチレールの有無:(N) スイッチレールなし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(XC57) フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)250 チューブ内径(Φmm)15 リード線(m)- ポートねじの種類(-) M ねじ オートスイッチ追記号- 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする