LG GRWR 2 M1.1×0.25(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー) ピッチ0.25  1箱 68656037

ねじ用限界ゲージ(JIS2級)

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 68656037 品番 LG GRWR 2 M1.1×0.25(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
ねじ径M1.1 ピッチ0.25 仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02008465
2016-08-16
用途:
ねじの良否判定時

問題なく使えています。ただ納期がもう少し短ければよいのですが。できれば1ヶ月以内でお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする