SNコイル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)2 注文コード68656257 品番SN5400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は定格電流など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)3 使用温度範囲(℃)-25〜83 外形寸法(mm)13×8 寸法L1(mm)20(±2) 線径(Φmm)Φ0.55 定格電流(A)2 温度上昇最大22K 寸法L2(mm)1.5 インダクタンス(min)48μH 直流抵抗(max)0.058mΩ/line 取付ピッチ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージトロイダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする