TOKIN
TOKINの 電子部品(オンボード)
TOKINの 能動部品
TOKINの 集積回路(IC)
SNコイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2
注文コード
68656275
品番
SN8S500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
4.9
使用温度範囲(℃)
-25〜82
外形寸法(mm)
16×9
寸法L1(mm)
20(±2)
線径(Φmm)
Φ0.6
定格電流(A)
2
温度上昇
最大23K
寸法L2(mm)
1.5
インダクタンス(min)
72μH
直流抵抗(max)
0.068mΩ/line
取付ピッチ(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
トロイダル