SNコイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3 注文コード68656291 品番SN10400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は定格電流など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)10.8 使用温度範囲(℃)-25〜85 外形寸法(mm)21×11 寸法L1(mm)20(±2) 線径(Φmm)Φ0.8 定格電流(A)3 温度上昇最大20K 寸法L2(mm)1.5 インダクタンス(min)72μH 直流抵抗(max)0.042mΩ/line 取付ピッチ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージトロイダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする