SNコイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)5 注文コード68656300 品番SN12400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は定格電流など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)15.8 使用温度範囲(℃)-25〜73 外形寸法(mm)25×12 寸法L1(mm)20(±2) 線径(Φmm)Φ1.0 定格電流(A)5 温度上昇最大32K 寸法L2(mm)1.5 インダクタンス(min)64μH 直流抵抗(max)0.032mΩ/line 取付ピッチ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージトロイダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする