SENBA SENSING TEC
SENBA SENSING TECの 電子部品(オンボード)
SENBA SENSING TECの 受動部品
SENBA SENSING TECの 光エレクトロニクス製品
CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68656415
品番
GL5539
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45
販売価格(税別)
¥
41
バスケットに入れる
可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性
幅(mm)
5
厚さ(mm)
4.2
高さ(mm)
2
ピーク波長(nm)
540
抵抗
【暗】5MΩ【明】50〜100kΩ
周囲温度(℃)
-30〜+70
最大電力
100mW
最大電圧(V)
150
応答時間(ms)
【上昇】20【下降】30