CdSセル(540nm 暗抵抗10MΩ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68656431 品番GL5549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41

可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性

幅(mm)5 厚さ(mm)4.2 高さ(mm)2 ピーク波長(nm)540 抵抗【暗】10MΩ【明】100〜200kΩ 周囲温度(℃)-30〜+70 最大電力100mW 最大電圧(V)150 応答時間(ms)【上昇】20【下降】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする