CdSアナログフォトカプラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68656440 品番LCR0203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

アナログオプトカプラ
・リニアオプトカプラ
・純抵抗、無極性出力
・低抵抗でオン、高抵抗でオフとなるワイドレンジのアナログ線形抵抗
・DCおよびACでの使用に適したシンプルな回路構成
・入出力間絶縁、低歪みカップリング

型式LCR-0203 Series 寸法(mm)Φ6×13.5 周波数【動作】<300KHz 応答時間<2.5mS 入力電流(mA)0〜20 最大電力100mW 出力抵抗【暗】1Ω〜10MΩ @オフから10秒後【光】50Ω〜1KΩ @20mA〜0.01mA 入力電圧1.6〜2.5Vdc パッケージAluminum alloy columnar 絶縁電圧(Vrms)【絶縁電圧】>2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする