Seeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68656449 品番104030107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Seeed Studio XIAOシリーズ用のRGB LED拡張ボード
超小型のマイコンボードシリーズSeeed Studio XIAO用に60個のRGB LEDを6×10に配置した拡張ボードです。XIAOシリーズを使用したウェアラブルデバイスの製作などに最適です。
・21×17.5mmの親指サイズなので、スペースが限られたプロジェクトに適しています。
・合計60個のWS2812B LEDにより鮮やかで多様な色を提供します。
・電源を追加することで複数のライトボードを順番にスプライスできます。
・QT Py for adafruitおよびすべてのSeeed Studio XIAOシリーズと互換性があります。

付属品7ピンソケット×2 その他【配置】6行×10列、【追加パッド】VCC、 GND、 DIN、 DOUT 寸法(mm)【LED】1×1 LEDXL-1010RGBC-WS2812B、60個 接続ポートデジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする