Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68656485 品番103030398
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール
高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。
・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載
・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き
・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)
・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)
・プログラマブルアラームクロック ×2

電源3.3V 温度範囲(℃)-40〜+85 バッテリー【バックアップバッテリー】2.3V〜5.5V 消費電流100nA(sustains data and clock information)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする