Seeeduino XIAO用の拡張ボード
ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。
・0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。
・リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。
・すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。
・Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。
・CircuitPythonをサポートしています。