Grove Shield for Seeeduino XIAO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68656555 品番103020312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド
Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。
Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。
・オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載
・Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し
・コンパクトなデザイン
・SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み
・オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト

用途
・ウェアラブルデバイス
・迅速なプロトタイピング
・Groveモジュールのテスト
・プロジェクトの小型化
インターフェース【Grove】Groveコネクタ ×8 (I2C ×2、UART ×1) 保存温度範囲(℃)-55〜+150 電源供給5V/3.7Vのリチウム電池 充電時電流(mA)最大400 負荷容量800mA 動作温度範囲(℃)-40〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする