Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68656580 品番103020293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン
I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。
8 Grove I2C ポート
同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする
動作電圧:3.3V / 5V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする