※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBH - サインロッドレスシリンダ/リニアガイド形 1軸/2軸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68656727 品番 REBHT25-400-Y7P
参考基準価格(税別)¥207,570 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
作動方式複動 ストローク(mm)400 チューブ内径(Φmm)25 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 仕様オートスイッチ:Y7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする